山県化学
山県化学の 料理道具
山県化学の まな板・解凍ボード
山県化学の プラスチックまな板
ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 1号
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27296658
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
色
ベージュ
長さ(mm)
500
幅(mm)
240
厚さ(mm)
33
寸法(mm)
1000×500×20
質量(kg)
3.6
耐熱温度(℃)
90
EBM品番
8241610
はがせる回数
4