山県化学
山県化学の 料理道具
山県化学の まな板・解凍ボード
山県化学の プラスチックまな板
ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 5号
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27297227
品番
-
参考基準価格(税別)
¥52,400
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
色
ピンク
長さ(mm)
860
幅(mm)
430
厚さ(mm)
33
質量(kg)
11.1
耐熱温度(℃)
90
EBM品番
8245120
はがせる回数
4