※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

ヤマケン 積層サンド式カラーまな板4号B

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 27297909 品番 -
参考基準価格(税別)¥52,600 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
イエロー 長さ(mm)750 幅(mm)380 厚さ(mm)43 質量(kg)11.4 耐熱温度(℃)90 EBM品番8244234 はがせる回数6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする