ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 5号

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 27298015 品番 -
参考基準価格(税別)¥68,300 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
ベージュ 長さ(mm)860 幅(mm)430 厚さ(mm)43 質量(kg)14.8 耐熱温度(℃)90 EBM品番8245210 はがせる回数6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする