山県化学
山県化学の 料理道具
山県化学の まな板・解凍ボード
山県化学の プラスチックまな板
ヤマケン 積層サンド式カラーまな板2号A
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27298338
品番
-
参考基準価格(税別)
¥31,900
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
色
ベージュ
長さ(mm)
550
幅(mm)
270
厚さ(mm)
53
質量(kg)
7.4
耐熱温度(℃)
90
EBM品番
8242310
はがせる回数
8