ヤマケン 積層サンド式カラーまな板4号C

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 27298733 品番 -
参考基準価格(税別)¥76,800 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
ベージュ 長さ(mm)750 幅(mm)450 厚さ(mm)53 質量(kg)16.9 耐熱温度(℃)90 EBM品番8244810 はがせる回数8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする