ヤマケン K型プラスチックまな板 両面サンダー仕上

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 27299099 品番 -
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
EBM品番4105330 寸法(mm)K5 750×330×15 耐熱温度(℃)90 長さ(mm)750 幅(mm)330 質量(kg)3.8 厚さ(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする