ヤマケン K型プラスチックまな板 両面サンダー仕上

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 27299144 品番 -
参考基準価格(税別)¥50,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
EBM品番4106040 寸法(mm)K11B 1200×600×20 耐熱温度(℃)90 長さ(mm)1200 幅(mm)600 質量(kg)15.2 厚さ(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする