山県化学
山県化学の 料理道具
山県化学の まな板・解凍ボード
山県化学の プラスチックまな板
ヤマケン K型プラスチックまな板 両面サンダー仕上
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27299178
品番
-
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
EBM品番
4105150
寸法(mm)
K1 500×250×40
耐熱温度(℃)
90
長さ(mm)
500
幅(mm)
250
質量(kg)
5
厚さ(mm)
40