ヤマケン K型プラスチックまな板 両面サンダー仕上

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 27299257 品番 -
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
EBM品番4105370 寸法(mm)K5 750×330×50 耐熱温度(℃)90 長さ(mm)750 幅(mm)330 質量(kg)12.4 厚さ(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする