天領まな板
天領まな板の 料理道具
天領まな板の まな板・解凍ボード
天領まな板の プラスチックまな板
天領 一枚物まな板 両面サンダー仕上
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27299433
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
耐熱温度(℃)
90
長さ(mm)
750
幅(mm)
450
質量(kg)
5.1
厚さ(mm)
15
寸法(mm)
K6 750×450×15
EBM品番
636100