天領まな板
天領まな板の 料理道具
天領まな板の まな板・解凍ボード
天領まな板の プラスチックまな板
天領 一枚物まな板 両面サンダー仕上
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27299458
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
耐熱温度(℃)
90
長さ(mm)
500
幅(mm)
250
質量(kg)
2.5
厚さ(mm)
20
寸法(mm)
K1 500×250×20
EBM品番
633400