天領まな板
天領まな板の 料理道具
天領まな板の まな板・解凍ボード
天領まな板の プラスチックまな板
天領 一枚物まな板 両面サンダー仕上
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27299668
品番
-
参考基準価格(税別)
¥35,100
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
耐熱温度(℃)
90
長さ(mm)
750
幅(mm)
330
質量(kg)
12.4
厚さ(mm)
50
寸法(mm)
K5 750×330×50
EBM品番
635800