リス
リスの 料理道具
リスの まな板・解凍ボード
リスの プラスチックまな板
リス プラスチック まな板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
27299695
品番
M15
参考基準価格(税別)
¥73,400
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
50
寸法(mm)
1200×450×H50
質量(kg)
24.8
耐熱温度(℃)
70
サイズ(mm)
1200×450
EBM品番
6050000