山県化学
山県化学の 料理道具
山県化学の まな板・解凍ボード
山県化学の プラスチックまな板
ヤマケン K型オールカラーまな板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27300386
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
色
ピンク
種別
ピンク
長さ(mm)
600
幅(mm)
300
厚さ(mm)
20
寸法(mm)
K3 600×300×20
質量(kg)
3.6
耐熱温度(℃)
90
EBM品番
4246730