山県化学
山県化学の 料理道具
山県化学の まな板・解凍ボード
山県化学の プラスチックまな板
K型 プラスチック 中華まな板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27301278
品番
-
参考基準価格(税別)
¥35,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
耐熱温度(℃)
90
サイズ(mm)
Φ350
質量(kg)
9.6
厚さ(mm)
100
サイズ
小
寸法(Φ×高さH)(mm)
350×100
EBM品番
6056300