山県化学
山県化学の 料理道具
山県化学の まな板・解凍ボード
山県化学の プラスチックまな板
K型 プラスチック 中華まな板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ(mm)
Φ350
サイズ
小
注文コード
27301314
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥42,600
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエチレン
耐熱温度(℃)
90
サイズ(mm)
Φ350
質量(kg)
14.4
厚さ(mm)
150
サイズ
小
寸法(Φ×高さH)(mm)
350×150
EBM品番
6056400