山県化学
山県化学の 料理道具
山県化学の まな板・解凍ボード
山県化学の プラスチックまな板
積層 プラスチック 中華まな板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27301375
品番
-
参考基準価格(税別)
¥80,200
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
EBM品番
659400
寸法(Φ×高さH)(mm)
450×150
材質
ポリエチレン
耐熱温度(℃)
90
サイズ(mm)
Φ450
質量(kg)
23.8
厚さ(mm)
150
サイズ
大