マトファーブウジャ
マトファーブウジャの 料理道具
マトファーブウジャの フライパン・グリルパン
マトファーブウジャの 鉄フライパン/中華鍋
マトファー/ブウジャ アルミノンスティック クレープパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27322506
品番
6661
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
寸法A(mm)
280
寸法D(mm)
205
寸法B(mm)
255
寸法C(mm)
20
板厚(mm)
3
EBM品番
6276400