ピアッツァ 18-10 ピザターナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27322637 品番230024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,100
材質ターナー、ハンドル:ステンレス、グリップ:木製 全長(mm)1840 直径(Φmm)240 EBM品番3324300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする