ハセガワ
ハセガワの キッチン・調理用品
ハセガワの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ハセガワの しゃもじ
抗菌 ハセガワの飯切しゃもじ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(cm)
45
注文コード
27323608
品番
45cm
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
種別
SPOG-45
幅(mm)
115
質量(g)
220
全長(cm)
45
EBM品番
5677740