EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
EBM(江部松商事)の 蒸し鍋
EBM 業務用 電磁角蒸器(水量計付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27323906
品番
39cm
参考基準価格(税別)
¥105,500
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
内寸(mm)
390×390
種別
3段
サイズ(cm)
39
段数
3
寸法(cm)
39
材質
水槽(水量計付):SUS444、中段・蓋:18-8ステンレス製
深さ(mm)
145
板厚(mm)
1
EBM品番
6482600