ドゥマール
ドゥマールの 製菓・製パン用品
ドゥマールの 製菓用型/モールド/抜型
ドゥマール フレキシパン ロンド(円)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27325324
品番
107
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
配列
4+3+4、11ケ取
種別
11取
寸法(mm)
フレキシパン:600×400フレンチサイズ
品名・タイプ
フレキシブルモルド・天板型
EBM品番
6958000
出来上り寸法(mm)
Φ125(Φ115)×H16