ドゥマール
ドゥマールの 製菓・製パン用品
ドゥマールの 製菓用型/モールド/抜型
ドゥマール フレキシパン フロランタンキッシュ(円)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27325367
品番
112
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
配列
5×3、15ケ取
種別
15取
寸法(mm)
フレキシパン:600×400フレンチサイズ
品名・タイプ
フレキシブルモルド・天板型
EBM品番
6958500
出来上り寸法(mm)
Φ102(Φ92)×H20