ドゥマール
ドゥマールの 製菓・製パン用品
ドゥマールの 製菓用型/モールド/抜型
ドゥマール フレキシパン プティフール(円)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27325394
品番
1129
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
配列
9×6、54ケ取
種別
54取
寸法(mm)
フレキシパン:600×400フレンチサイズ
品名・タイプ
フレキシブルモルド・天板型
EBM品番
6205200
出来上り寸法(mm)
出来上がり:Φ40(Φ33)×H20