ドゥマール
ドゥマールの 製菓・製パン用品
ドゥマールの 製菓用型/モールド/抜型
ドゥマール フレキシパン プティフール(半球)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27325489
品番
1265
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
配列
7×5、35ケ取
種別
35取
寸法(mm)
フレキシパン:400×3008枚取サイズ
品名・タイプ
フレキシブルモルド・天板型
EBM品番
5437000
出来上り寸法(mm)
Φ29×H18