ドゥマール
ドゥマールの 製菓・製パン用品
ドゥマールの 製菓用型/モールド/抜型
ドゥマール フレキシパン フィナンシェ(長方形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27325559
品番
1536
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
配列
5×6、30ケ取
種別
30取
寸法(mm)
フレキシパン:500×4006枚取サイズ
品名・タイプ
フレキシブルモルド・天板型
EBM品番
5436800
出来上り寸法(mm)
81×41(76×34)×H14