サンクラフト
サンクラフトの 製菓・製パン用品
サンクラフトの 製菓用型/モールド/抜型
パティシエール SV シフォンケーキ型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27326024
品番
PP-604
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
材質
スチール
種別
21cm
内径(Φmm)
210
深さ(mm)
101
表面処理
内側:フッ素樹脂加工、外側:耐熱塗装
品名・タイプ
シフォンケーキ型
耐熱温度(℃)
250(外側)
EBM品番
8271800