サンクラフト
サンクラフトの 製菓・製パン用品
サンクラフトの 製菓用型/モールド/抜型
パティシエール SV タルト型 波 底取
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27326234
品番
PP-718
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
スチール
種別
18cm
内径(Φmm)
180
深さ(mm)
25
表面処理
内側:フッ素樹脂加工、外側:耐熱塗装
品名・タイプ
タルト型・タルトストーン
耐熱温度(℃)
250(外側)
EBM品番
8272800