サンクラフト
サンクラフトの 製菓・製パン用品
サンクラフトの 製菓用型/モールド/抜型
パティシエール SV タルトレット型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27329436
品番
L
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
材質
スチール
種別
PP-640
表面処理
内側:フッ素樹脂加工、外側:耐熱塗装
内寸(mm)
Φ120(底寸:Φ90)×H22
品名・タイプ
タルト型・タルトストーン
耐熱温度(℃)
250(外側)
EBM品番
8272300