タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
ゼリー型 4ピースセット
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
27330048
品番
No.1153
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
容量(mL)
140
外寸(mm)
80×52
内寸(mm)
Φ78×H50
品名・タイプ
寒天・ようかん・ゼリー型
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
蓋:-20
底径(Φmm)
56
EBM品番
2977560