EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 製菓・製パン用品
EBM(江部松商事)の 製菓用型/モールド/抜型
EBM 18-0ステンレス パテ抜 亀甲
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
33×29
注文コード
27332918
品番
#3
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ベーシック
寸法(mm)
33×29
サイズ
#3
高さ(mm)
45
品名・タイプ
クッキー抜型
EBM品番
540200