マルカート
マルカートの 製菓・製パン用品
マルカートの 製菓用型/モールド/抜型
マルカート クッキープレス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27333189
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
材質
アルミ合金
付属品
エクステンションレバー、クッキーダイス20種類付き
種別
ブラック
質量(g)
423
外寸(mm)
Φ55×H215
レバー長さ(mm)
107、138(エクステンションレバー)
レバーの種類
エクステンションレバー
品名・タイプ
クッキー抜型
EBM品番
5096610