マルカート
マルカートの 製菓・製パン用品
マルカートの 製菓用型/モールド/抜型
マルカート クッキープレス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
ブルー
注文コード
27333198
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,500
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ合金
付属品
エクステンションレバー、クッキーダイス20種類付き
種別
ブルー
質量(g)
423
外寸(mm)
Φ55×H215
レバー長さ(mm)
107、138(エクステンションレバー)
レバーの種類
エクステンションレバー
品名・タイプ
クッキー抜型
EBM品番
5096620