EBM 丸 口金

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27333943 品番 #4
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
寸法(mm)4×16×35 サイズ#4 口内径(Φmm)4 取付口16 口金高さ(mm)35 材質真鍮(クロームメッキ) EBM品番2552800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:261

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27334004
2024-04-11
用途:
ケーキの必需品です。
製造業

ケーキの飾り付けに必需品です。

他店では、無かったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする