EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 製菓・製パン用品
EBM(江部松商事)の デコレーター・絞り袋・スパチュラ
EBM(江部松商事)の 絞り口金・絞り袋
EBM 丸 口金
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27333959
品番
#5
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
寸法(mm)
5×17×35
サイズ
#5
口内径(Φmm)
5
取付口
17
口金高さ(mm)
35
材質
真鍮(クロームメッキ)
EBM品番
2552900