EBM 丸 口金

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27333968 品番 #6
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
寸法(mm)6×18×35 サイズ#6 口内径(Φmm)6 取付口18 口金高さ(mm)35 材質真鍮(クロームメッキ) EBM品番2553000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:261

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27334004
2024-04-11
用途:
ケーキの必需品です。
製造業

ケーキの飾り付けに必需品です。

他店では、無かったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする