EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 製菓・製パン用品
EBM(江部松商事)の デコレーター・絞り袋・スパチュラ
EBM(江部松商事)の 絞り口金・絞り袋
EBM 丸 口金
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27333977
品番
#7
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
寸法(mm)
7×19×35
サイズ
#7
口内径(Φmm)
7
取付口
19
口金高さ(mm)
35
材質
真鍮(クロームメッキ)
EBM品番
2553100