マトファー
マトファーの 製菓・製パン用品
マトファーの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
マトファーの 製菓用ヘラ・スパチュラ
マトファー パレットナイフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27334336
品番
22313
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
全長(mm)
295
刃渡り(cm)
18
種別
18cm
材質
ステンレス、柄:ローズウッド
EBM品番
2561100