マトファー
マトファーの 製菓・製パン用品
マトファーの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
マトファーの 製菓用ヘラ・スパチュラ
マトファー パレットナイフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27334388
品番
22318
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
全長(mm)
430
刃渡り(cm)
30
種別
30cm
材質
ステンレス、柄:ローズウッド
EBM品番
2561600