青木刃物製作所
青木刃物製作所の 製菓・製パン用品
青木刃物製作所の デコレーター・絞り袋・スパチュラ
青木刃物製作所の 製菓用ヘラ・スパチュラ
イノックス パレットナイフ(口金付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27334406
品番
7インチ
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
全長(mm)
285
刃渡り(cm)
17.5
材質
柄:黒合板
寸法(inch)
7
EBM品番
6690000