青木刃物製作所
青木刃物製作所の 製菓・製パン用品
青木刃物製作所の デコレーター・絞り袋・スパチュラ
青木刃物製作所の 製菓用ヘラ・スパチュラ
イノックス パレットナイフ(口金付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27334424
品番
9インチ
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
全長(mm)
350
刃渡り(cm)
22.5
材質
柄:黒合板
寸法(inch)
9
EBM品番
6690200