青木刃物製作所
青木刃物製作所の 製菓・製パン用品
青木刃物製作所の デコレーター・絞り袋・スパチュラ
青木刃物製作所の 製菓用ヘラ・スパチュラ
イノックス パレットナイフ(口金付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27334433
品番
10インチ
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
全長(mm)
375
刃渡り(cm)
25
材質
柄:黒合板
寸法(inch)
10
EBM品番
6690300