マトファー
マトファーの 製菓・製パン用品
マトファーの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
マトファーの 製菓用ヘラ・スパチュラ
マトファー ベントパレット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27334449
品番
22321
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
全長(mm)
325
刃渡り(cm)
16
種別
16cm
材質
ステンレス、柄:木製
EBM品番
2561700