サンクラフト
サンクラフトの 製菓・製パン用品
サンクラフトの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
サンクラフトの 製菓用ヘラ・スパチュラ
パティシエール パレットナイフ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27334677
品番
PP-524
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
全長(mm)
315
刃渡り(cm)
20
種別
曲がり20cm
材質
ステンレススチール(サテン仕上)、柄:木製
EBM品番
8270400