EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 製菓・製パン用品
EBM(江部松商事)の 製パン用品
EBM(江部松商事)の 製菓・製パン用 めん棒・めん台
EBM ミューファン抗菌パン生地マット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
460×2500
注文コード
27335088
品番
No.6
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
EBM品番
8323800
混率(%)
綿100%(8号帆布)、スリット糸「ミューファン(R)」使用
色
無蛍光晒
寸法(mm)
460×2500
種別
460×2500