ソリア
ソリアの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ソリアの グラス・食器・カトラリー
ソリアの 箸・カトラリー・箸置き
ソリア 雫型スプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(40個)
注文コード
27339489
品番
PS30367
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
材質
ポリスチレン、アルミコーティング
種別
スプーン
色
シルバー
外寸(mm)
105×50×H15
耐熱温度(℃)
-18〜70
EBM品番
5110100