ソリア
ソリアの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ソリアの グラス・食器・カトラリー
ソリアの 箸・カトラリー・箸置き
ソリア カーブハンドルスプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27339507
品番
PS32153
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
材質
ポリスチレン
種別
スプーン
色
ブラック
外寸(mm)
120×36×H30
耐熱温度(℃)
-18〜70
EBM品番
5085810