メラミン子供食器 くまのがっこう ライトフォーク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27359929 品番M-1312J
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
食器の種類子供用食器 種別フォーク 寸法(mm)140 全長(mm)140 耐熱温度(℃)120 EBM品番2475800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする