ビクトリノックス
ビクトリノックスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ビクトリノックスの グラス・食器・カトラリー
ビクトリノックスの 箸・カトラリー・箸置き
ビクトリノックス スイスクラシック グルメナイフ・フォークセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
27361426
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
種別
ブラック
全長(mm)
200
質量(g)
グルメナイフ:36、フォーク:31
刃渡り(mm)
(グルメナイフ)120
背厚(mm)
(グルメナイフ)1.2
EBM品番
3639800